Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 138556008 Feuchtraum-Schalterprogramm Ausschalter, Wechselschalter, Schutzkontakt-Steckdose mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1522277-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     138556008
EAN/GTIN:
     4008224528443
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Kopp 138556008 Feuchtraum-Schalterprogramm Ausschalter,Wechselschalter,Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Nautic Grau

Aus-/Wechselschalter-Steckdosenkombination

Spritzwasserschutz IP44
Alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Hochwertiges Thermoplastmaterial

Das Aufputz Feuchtraum Schalterprogramm Nautic bietet zuverlässige Technik und attraktives Design für Keller, Werkstatt und Garage. Verschiedene Zweifachkombinationen bieten neben den Einfachgeräten alle Möglichkeiten zum flexiblen Einsatz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A,16 A · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter,Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Nautic · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
10 A | 16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter | Wechselschalter | Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Nautic
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,91*
4 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 9,78*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 7,0603*
€ 9,8703*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 7,13*
€ 9,97*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.