Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 60145 Anschlussterminal Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1521785-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     60145
EAN/GTIN:
     4001883601458
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Märklin 60145 Anschlussterminal Fertigbaustein

Terminal

Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Geräte aus dem Märklin Systems-Programm an die Central Station. Festes 9poliges Anschlusskabel, 60 cm lang und 9polige Buchse für ein weiteres Terminal oder andere Geräte am Datenbus. 4 Buchsen 7polig zum Anschluss von Mobile Stations oder anderen Peripheriegeräten. Abmessungen 96 x 85 x 40 mm.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 85 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Märklin
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Anschlussterminal
Weitere Suchbegriffe: Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, elektronik modellbahn, 04001883601458, Märklin, 60145
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 63,11*
€ 4,00*
ab € 40,14*
€ 63,11*
€ 3,50*
ab € 60,17*
€ 78,68*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 81,49*
€ 104,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.