Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM339D Linear IC - Komparator Mehrzweck CMOS, DTL, ECL, MOS, Offe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152142-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM339D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
STMicroelectronics LM339D Linear IC - Komparator Mehrzweck CMOS,DTL,ECL,MOS,Offener Kollektor,TTL SO-14

Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: CMOS,DTL,ECL,MOS,Offener Kollektor,TTL · Ausgangsstrom (typ.): 16 mA · Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 5 V · Betriebsspannung max.: +16 V,+32 V · Betriebsspannung min.: -1 V,+1 V,+2 V · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 0.25 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 5 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 30 V · Elementanzahl: 4 · Gehäuseart (Halbleiter): SO-14 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 2.5 mA · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-14
Ausgabetyp:
CMOS | DTL | ECL | MOS | Offener Kollektor | TTL
Typ (Linear):
Mehrzweck
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
LM339D
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
0.25 µA
Eingangsruhestrom Referenz:
5 V
Eingangsspannung (Offset) Referenz:
30 V
Elementanzahl:
4
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsstrom (typ.):
16 mA
Ausgangsstrom (typ.) Referenz:
5 V
Ruhestrom (max.):
2.5 mA
Eingangsspannung (Offset):
5 mV
Betriebsspannung min.:
-1 V | +1 V | +2 V
Betriebsspannung (Bereich):
-1|ツ| +1|ツ| +2 - +16|ツ| +32 V|ツ| V
Betriebsspannung max.:
+16 V | +32 V
Produkt-Art:
Linear IC - Komparator
Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, LM339D, 714-0811, ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.