| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1521376-BP Herst.-Nr.: EB-PMM EAN/GTIN: 4016139155470 |
| |
|
| | |
| Block EB-PMM Potenzialverteiler zum rechtsseitigen Anreihen EB-PMM
Potenzialverteiler zum rechtsseitigen Anreihen
Potenzialverteiler EB-PMM Acht zusätzliche Klemmstellen für linksseitigen Schutzschalter Bis zu drei Potenzialverteiler je Schutzschalter möglich Ausgangsspannung 24 V/DC Schutzart IP20 Max. Umgebungstemp. -25 bis +70 °C Gewicht 0,04 kg
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Weitere technische Daten: Ausführung: 8 Eingänge · Ausgangsspannung: 24 V/DC · Schutzart: IP20 · Temperatur: -25 - +70 °C
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 99 mm | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Block | Produkt-Art: | Sammelklemme | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,55* | € 16,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,97* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,84* | € 16,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,85* | € 18,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,70* | € 24,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|