Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Cubus Green 110 Rotationslaser inkl. Laserempfänger, selbstnivellierend Reichweite (max.): 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1519020-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     052.300A
EAN/GTIN:
     4021563695201
Suchbegriffe:
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser empfänger
Laserliner Cubus Green 110 Rotationslaser inkl. Laserempfänger,selbstnivellierend Reichweite (max.): 100 m

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie Kalibriert nach: Werksstandard

Heller Laser durch grüne Dioden-Technologie
5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m
Mit Fernbedienung
Zusätzlicher Referenzstrahl

– 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m
– Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden.
– Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden.
– Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung
– Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius

Technische Daten:
Betriebszeit mit Batterien: 7 Std. · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergeräte-Besonderheiten: inkl. Laserempfänger,selbstnivellierend · Reichweite (max.): 100 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Sichtbare Laserlänge: 15 m · Stativgewinde: 5/8" · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Cubus G,SensoLite 110 G,Stativ- und Wandhalterung,Universalhalterung,Fernbedienung,Akku,Netz-/Ladegerät,Tragekoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Nivelliergeräte-Besonderheiten:
inkl. Laserempfänger | selbstnivellierend
Stativgewinde:
5/8"
Typ (Hersteller-Typ):
Cubus Green 110
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Reichweite (max.):
100 m
Betriebszeit mit Batterien:
7 Std.
Sichtbare Laserlänge:
15 m
Produkt-Art:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: 04021563695201, Laserliner, 052.300A, Cubus Green 110, nivellier
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,92*
€ 621,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 542,48*
€ 621,57*
€ 4,90*
ab € 638,39*
€ 716,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,16*
€ 750,86*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 801,59*
€ 872,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,86*
€ 722,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,51*
€ 680,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,50*
€ 659,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.