Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1518968-BP Herst.-Nr.: 083.008A EAN/GTIN: 4021563687862 |
| |
|
| | |
| Laserliner AC-Check Berührungsloser Spannungsprüfer CAT III 1000 V LED,Akustik
Kontaktloser Spannungstester mit einstellbarer Empfindlichkeit
Kontaktloser Spannungstester mit einstellbarer Empfindlichkeit – Lokalisiert elektrische Spannungen in Kabeln, Steckdosen, Lampenfassungen und Sicherungen – Ermittelt die Polarität der L-/N-Leiter, z.B. an Steckdosen und Anschlussklemmen – Findet Leitungsunterbrechungen in Drähten und Kabeln – Sehr hohe Empfindlichkeit zur Verfolgung von Leitungen in größeren Tiefen – Gut sichtbare LED-Signalisierung
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 50 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 5 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 x 1.5 V Batterien Typ AAA. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Batterien
Weitere Informationen: | | Frequenz (max.): | 400 Hz | Frequenz-Bereich: | 50 Hz - 400 Hz | Messbereich V/AC: | 5 bis 1000 V | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Akustik | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Phasenprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | AC-Check | Frequenz (min.): | 50 Hz | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 5 V | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Berührungsloser Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserliner, 083.008A, AC-Check, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,31* | € 16,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,74* | € 17,00* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,66* | € 20,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,04* | € 24,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,54* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|