Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58500313 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517243-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58500313
EAN/GTIN:
     4021553070988
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Barthelme 58500313 LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC 58500313

LED-Signalleuchte rund 18 x 39 mm IP40

Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige von Betriebszuständen bei Maschinen, Anlagen usw. Die Befestigung erfolgt mittels Schraubgewinde und Überwurfmutter (Wandstärke 1 - 6 mm).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Einbau-Tiefe: 30 mm · Frontplatten-Stärke: 1 - 6 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 18 mm · Kopf-Höhe: 14.8 mm · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58500313

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 39 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Schutzart:
IP40
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötfahne
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einbau-Tiefe:
30 mm
Frontplatten-Stärke:
1 - 6 mm
Typ:
58500313
Kopf-Durchmesser:
18 mm
Kopf-Höhe:
14.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 6,53*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,54*
€ 3,50*
ab € 18,43*
€ 26,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.