Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58520213 LED-Signalleuchte Grün 24 V DC/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517223-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58520213
EAN/GTIN:
     4021553070780
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Barthelme 58520213 LED-Signalleuchte Grün 24 V DC/AC 58520213

LED-Signalleuchte quadratisch 18 x 18 mm, IP40

Die LED-Signalleuchten mit einem Einbaudurchmesser von 16 mm sind geeignet zur optischen Anzeige von Betriebszuständen bei Maschinen, Anlagen usw. Die Befestigung erfolgt mittels Schraubgewinde und Überwurfmutter (Wandstärke 1 - 6 mm).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötfahne · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Einbau-Tiefe: 30 mm · Frontplatten-Stärke: 1 - 6 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Höhe: 9 mm · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: 58520213

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39 x 18 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Schutzart:
IP40
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötfahne
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Einbau-Tiefe:
30 mm
Frontplatten-Stärke:
1 - 6 mm
Typ:
58520213
Kopf-Höhe:
9 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 6,55*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,56*
€ 3,50*
ab € 18,69*
€ 26,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.