Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 151810842 Schlauchleitung H05VV5-F 3 x 1.5 mm² Weiß 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1517135-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     151810842
EAN/GTIN:
     9008221518107
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung 3g1.5
schlauchleitung
Kopp 151810842 Schlauchleitung H05VV5-F 3 x 1.5 mm² Weiß 10 m

Schlauchleitung H05VV5-F

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: H05VV5-F · Leiteraufbau: Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.5 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV5-F
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.5 mm²
Marke:
Kopp
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
151810842
Typ (Hersteller-Typ):
151810842
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
7 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
+5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kl.5 = feindrähtig
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung 3x2,5, Kopp, 151810842
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,61*
€ 29,53*
€ 5,95*
ab € 21,40*
€ 29,53*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 37,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,65*
€ 43,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,50*
€ 41,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,59*
€ 38,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,27*
€ 37,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,96*
€ 36,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,627* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,93*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.