| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1517094-BP Herst.-Nr.: 151525003 EAN/GTIN: 4008221515255 |
| |
|
| | |
| Kopp 151525003 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75 mm² Weiß 25 m
Schlauchleitung H03VV-F
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: H03VV-F · Leiteraufbau: Kl.5 = feindrähtig · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V/AC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H03VV-F | Inhalt: | 25 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.75 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.75 mm² | Marke: | Kopp | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 151525003 | Typ (Hersteller-Typ): | 151525003 | Nennspannung: | 300 V/AC | Außen-Durchmesser: | 5.5 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | +5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kl.5 = feindrähtig | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Schlauchleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,44* | € 30,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,42* | € 30,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,03* | € 38,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 1,0812* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|