Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 2019 Erweiterungsboard 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516625-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Adafruit 2019 Erweiterungsboard 1 St.

3-Achsen Beschleunigungsmesser - ±2/4/8g @ 14-Bit - MMA8451

Dieser hochpräzise und preisgünstige 3-Achsen-Beschleunigungssensor MMA8451, mit einem 14-Bit-AD-Wandler erfasst Bewegung, Neigung und Grundausrichtung durch einen digitalen Beschleunigungssensor. Er hat einen breiten Erfassungsbereich von ±2 g bis ±8 g. Dennoch ist es einfach diesen mit einem Arduino® oder einem anderen Mikrocontroller zu verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Tool-Typ: Expansion-Board

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Adafruit
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Tool-Typ:
Expansion-Board
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, adafruit beschleunigungssensor, acceleration sensor, Adafruit, 2019, Triple-Axis Accelerometer - ±2/4/8g @ 14-bit - MMA845, 905-4665, 1528-1041-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,96*
€ 8,95*
€ 4,00*
ab € 9,79*
€ 14,31*
1 Tag
313
€ 5,95*
ab € 10,68*
€ 15,41*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 21,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.