Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Blank SMT Storage Book Sortimentskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516612-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Adafruit Blank SMT Storage Book Sortimentskasten

Leeres SMT Aufbewahrungsbuch - 20 Seiten

Mit diesem gebundenen Buch, können Sie Ihre SMT-Bauteile in durchsichtigen Seiten aufbewahren. Das Buch hat 20 Seiten, 19 von diesen sind für 8 mm Bänder und eine Seite für Bänder 24 mm oder kleiner. Jede Seite hat mehrere Taschen in die man die Bänder hineinschieben kann. Die Taschen sind ungefähr 8,9 cm lang mit jeweils 12 Taschen auf einer Seite für 8 mm Bänder und 6 Taschen auf der Seite für 24 mm Bänder. Durch die beweglichen Seiten ist die Handhabung sehr einfach und man kann die Taschen auch mit einem Sharpie-Marker beschriften, um sie später leichter wiederzufinden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 14 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 cm · Produktabmessung, Länge: 19 cm · Tool-Typ: Aufbewahrung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
3.5 cm
Produktabmessung, Länge:
19 cm
Produktabmessung, Breite:
14 cm
Marke:
Adafruit
Tool-Typ:
Aufbewahrung
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentskasten (l x b x h) 173 x 86 x 35mm, sortierkasten, Adafruit, 520, Blank SMT Storage Book, 1528-1079-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 9,70*
€ 14,73*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 31,03*
€ 4,00*
ab € 21,02*
€ 31,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.