Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1897 Evaluation Board 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1516579-BP
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1897
EAN/GTIN:
     4064161269153
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adafruit 1897 Evaluation Board 1 St.

64 kbit / 8 kByte nichtflüchtiger SPI-FRAM-Speicher mit Breakout

Ferroelektrischer RAM-Speicher (FRAM) ist dynamischem RAM-Speicher sehr ähnlich, nur mit einer ferroelektrischen Schicht anstatt einer dielektrischen. Das SPI-FRAM-Breakout-Board eignet sich hervorragend für Niederleistungsanwendungen oder Anwendungen mit unbeständiger Spannungsversorgung und Daten loggen bzw. Daten puffern. Speziell dieser FRAM-Chip verfügt über 8 kByte Speicher und eine SPI-Schnittstelle mit einer Taktfrequenz von bis zu 20 MHz. Wie beim SRAM, kann jedes Byte unmittelbar 10 Billionen mal gelesen und geschrieben werden, sondern hält den Speicher 95 Jahre bei Zimmertemperatur. Dieser Chip kann mit 3 V oder 5 V Versorgungspannung und Logikspannung betrieben werden. Der Speicher ist Steckbrett-freundlich ausgeführt mit einem 2,54 mm Raster zum anlöten einer Stiftleiste.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Produktabmessung, Breite: 15.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Tool-Typ: Demo-Board

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
15.5 mm
Marke:
Adafruit
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Tool-Typ:
Demo-Board
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, adafruit eval board, eval board, Adafruit, 1897, Adafruit SPI Non-Volatile FRAM Breakout, 1528-1036-ND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 21,91*
€ 4,00*
ab € 14,57*
€ 21,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.