| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514922-BP Herst.-Nr.: 1503026/5 EAN/GTIN: 4011376716941 |
| |
|
| | |
| BKL Electronic 1503026/5 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6 mm² Rot 5 m
Fahrzeugleitung abgepackt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5 · Meterware: Nein · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLRY-B | Inhalt: | 5 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 6 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 6 mm² | Marke: | BKL Electronic | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Polyvinylchlorid | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 1503026/5 | Typ (Hersteller-Typ): | 1503026/5 | Außen-Durchmesser: | 4.30 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | Kupferlitze blank; nach VDE 0295 Kl. 5 | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,63* | € 25,35* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,49* | € 26,50* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 40,20* | € 53,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,526* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|