| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1514851-BP Herst.-Nr.: 263958 EAN/GTIN: 4015082639587 |
| |
|
| | |
| Eaton 263958 Abdeckprofil Kunststoff Silber
Abdeckprofil 1 m
Das Abdeckprofil verdeckt die Sammelschiene, an der die Brandschutzschalter befestigt werden und macht somit das Erscheinungsbild ansehlicher.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Material: Kunststoff · Passend für (Details): Z-Profil · Produktabmessung, Breite: 28.6 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 1000 mm x 28.6 mm | Herstellerfarbe: | Silber | Produktabmessung, Tiefe: | 22 mm | Produktabmessung, Länge: | 1000 mm | Produktabmessung, Breite: | 28.6 mm | Passend für (Details): | Z-Profil | Marke: | Eaton | Farbe: | grau | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Abdeckprofil |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 4,15* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,90* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,36* | € 4,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,37* | € 4,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,63* | € 8,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|