Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning SDT 1 Steckdosentester CAT III 300 V LED, LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1514338-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     020053
EAN/GTIN:
     4014651200531
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Benning SDT 1 Steckdosentester CAT III 300 V LED,LCD

Steckdosentester BENNING SDT 1

Schnell & einfach prüfen
Fingerkontakt für aktive PE-Fehlererkennung
Prüfung Auslösefunktion 30 mA FI/RCD

Schnelle, einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss. Verdrahtungsfehler (eindeutige Anzeige über 3 LED von fehlenden PE-, N-, L-Leiter, Vertauschung von L- und PE-Leiter). Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode, LCD warnt vor Anliegen gefährlicher Berührungsspannung am Schutzleiteranschluss (PE). Prüftaste zur Auslösung 30 mA FI/RCD-Schutzschalter.

Ausstattung:
Leicht verständliche Status-Tabelle · Aktiver PE-Test mit Berührungselektrode · LCD mit Warnsymbol · FI/RCD-Prüftaste.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,LCD · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 70 g · Messbereich V/AC max.: 230 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Phasenprüfung,FI-Prüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: PE-Test Ansprechschwelle: UB < 50 V AC gegen Erde · FI/RCD-Test Prüfstrom: IΔN ca. 30 mA · Anzeige Details: 3 rote LED (N-, PE-, L-Leiter), LCD (Warnung) · Schutzleiter-Erkennung: ja · Phasen-Erkennung: ja · Stecker: Schutzkontakt. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 72 x 78 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
230 V (max)
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | LCD
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Phasenprüfung | FI-Prüfung
Typ (Hersteller-Typ):
SDT 1
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
230 V
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Steckdosentester
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, 04014651200531, Benning, 020053, SDT 1, spannungstester
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 35,76*
€ 43,85*
1
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 43,90*
3 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 36,53*
€ 44,68*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 36,95*
€ 45,16*
Lager 102
51
1
Frei Haus
ab € 43,59*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.