Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Antennen Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x Mini-DAT-Stecker] 1.50 m 90 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1507099-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MMC15 052
EAN/GTIN:
     4004005150148
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Schwaiger Antennen Anschlusskabel [1x F-Quickstecker - 1x Mini-DAT-Stecker] 1.50 m 90 dB Weiß

Schwaiger MMC15 Modem Anschlusskabel mit MiniDat-Stecker auf F-Quick-Stecker 1,5m

2-fach Abschirmung für bestmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen
90° Winkelstecker verkürzt zu lange Kabelbögen und vermiedet das Abknicken von Kabeln

Dieses Modemanschlusskabel ist für Kabelfernsehanschlüsse in Verbindung mit einem Kabelmodem geeignet. Das Kabel wird zwischen der Multimediasteckdose und einem Kabelmodem eingesetzt. Der Winkelstecker vermeidet ein Abknicken des Kabels bei wandnahen Anschlüssen. Dieses Kabel, mit einem Schirmungsmaß von 90 dB, sorgt für höchsten Schutz gegenüber Störeinflüssen, die von außen auf das Kabel einwirken können.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Antenne · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Quickstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Mini-DAT-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Schirmungsmaß größer als: 90 dB · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Quickstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Mini-DAT-Stecker
Marke:
Schwaiger
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss-Typ:
Antenne
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, Schwaiger, MMC15 052, Modemkabel, Modemverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 20,35*
€ 6,78*
ab € 14,65*
€ 20,36*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 21,46*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 18,88*
€ 26,02*
€ 3,50*
ab € 29,08*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.