| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1505412-BP Herst.-Nr.: AR236050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| B-SAFETY AR236050 Klebeband (L x B) 10 m x 50 mm 1 St.
Fluchtweg-Klebeband langnachleuchtend
(L x B) 10 m x 50 mm
Langnachleuchtendes Fluchtweg Klebeband als Rollen-Ware, 50 mm breit, Rollen-Länge 10 Meter, Warnmarkierung, gemäß ASR A1.5/1, 2 R9, universal für den Boden und die Wand einsetzbar.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 10 m x 50 mm | Produktabmessung, Länge: | 10 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | B-SAFETY | Typ (Hersteller-Typ): | AR236050 | Produkt-Art: | Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warnband nachleuchtend 25000x50mm, markierband, markierband langnachleuchtend, B-SAFETY, AR236050 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,01* | € 21,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,25* | € 43,38* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,35* | € 43,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|