Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DUHS35822 LED-Reihe 8fach Grün (L x B x H) 40 x 4.8 x 9.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150538-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DUHS35822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led-leisten
LED-Reihe 8-fach

Sollbruchstellen zwischen den Elementen erlauben die Herstellung kleinerer LED-Reihen.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 8 · Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Grün · Produkt-Art: LED-Reihe · Produktabmessung, Breite: 4.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.1 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Rastermaß: 5.08 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: DUHS35822 · Wellenlänge: 565 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 4.8 x 9.1 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
9.1 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
4.8 mm
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
565 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
grün
Ausführung (LEDs):
Diffus | Gefärbt
Rastermaß:
5.08 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Anzahl LEDs (Details):
8
Typ:
DUHS35822
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Reihe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050000009723, Signal Construct, DUHS35822, led
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,61*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,63*
8 Tage
80
2
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.