Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWCB22689 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-150515-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWCB22689
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Signal Construct MWCB22689 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 230 V/AC

Multi-Look®-LED BA9s

Spezielle Kombination aus Reflektor mit Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Multichip-LED erreicht. Isolierteil in Leuchtfarbe.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 230 V/AC · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 0.713 W · Produktabmessung, Länge: 22 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Sockel: BA9s · Typ: MWCB22689

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistung:
0.713 W
Typ:
MWCB22689
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA9s
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 7,74*
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.