Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Solutions TLKR T92 H2O 188046 PMR-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503903-BP
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     188046
EAN/GTIN:
     5031753006907
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Motorola Solutions TLKR T92 H2O 188046 PMR-Handfunkgerät 2er Set

Motorola PMR-Handfunkgerät TLKR T92 H2O

2-er Set im praktischen Tragekoffer
LED-Taschenlampe mit automatischer Aktivierung bei Wasserkontakt
Für den Außeneinsatz geeignet (Schutzart IP67)

Das wasserfeste, schwimmfähige Gehäuse des Motorola T92 H2O in Kombination mit einer Reichweite von bis zu 10 km macht es möglich, auch bei ungünstigsten Wetterbedingungen die Verbindung zu Freunden und Familie nicht zu verlieren. Die integrierte LED-Taschenlampe mit roten und weißen LEDs aktiviert sich automatisch bei Kontakt mit Wasser, so dass Sie das Funkgerät leicht wiederfinden können.

Mit einem Druck auf den Alarm-Knopf aktivieren Sie die Freisprecheinrichtung und lösen einen lauten Alarmton bei den anderen Gruppenmitgliedern aus, um zu signalisieren, dass Sie Hilfe brauchen.

Ausgestattet mit einer wiederaufladbaren Batterie, USB-Ladegerät und Gürtelclips mit eingebauter Pfeife und Hartschalen-Gehäuse, verfügt das T92 H2O über alles, dass Sie brauchen, um auch auf Ihren wildesten Abenteuern immer in Kontakt zu bleiben.

Ausstattung:
Lizenzfreies PMR446-Handfunkgerät · Bis zu 10 km Reichweite · Inklusive wiederaufladbarer Akkus · 20 Ruftöne · Notruffunktionen · LED-Taschenlampe mit weißer und roter LED · Vibrationsalarm · Wassergeschützt für bis 30 Minuten bei 1 Meter Tiefe · Schwimmfähig · Gürtelclips mit eingebauter Pfeife für Notfallsituationen.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Automatische Rauschsperre,Roger Beep,Scan-Funktion,Spritzwassergeschützt,VOX,Zweikanal-Überwachung · Gewicht: 233 g · Kanäle (Funk): 8 PMR · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 178 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 km · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Übertragungsart (Details): Analog

Lieferumfang:
2 Funkgeräte • 2 Pfeifengürtelklemmen • 2 NiMH-Akkus • 1 Netz-Ladegerät mit 2 Micro-USB-Anschlüssen • 1 Tragetasche • 1 Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 61 x 178 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
178 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Automatische Rauschsperre | Roger Beep | Scan-Funktion | Spritzwassergeschützt | VOX | Zweikanal-Überwachung
Reichweite max. (im Freifeld):
10 km
Kanäle (Funk):
8 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Analog
Gewicht:
233 g
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 05031753006907, Motorola Solutions, 188046, TLKR T92 H2O, Walkie-Talkie
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,00*
ab € 80,59*
€ 99,19*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 83,95*
€ 104,65*
pro Satz
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 105,72*
pro Satz
€ 8,95*
ab € 85,59*
€ 108,54*
Lager 102
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 113,64*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,64*
€ 135,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 113,31*
€ 134,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,41*
€ 123,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 97,98*
€ 116,60
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 97,69*
€ 116,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 91,30*
€ 108,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.