Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1503717-BP Herst.-Nr.: 1701-914 EAN/GTIN: 4011395190166 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger 1fach Zubehör Aufputzgehäuse Busch-balance SI Alpinweiß 1701-914
1fach Aufputz-Gehäuse
Schalterprogramm Busch & Jaeger
Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Kombirahmen oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1fach Aufputz-Gehäuse · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Busch-balance SI
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Busch-Jaeger | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | 1fach Aufputz-Gehäuse | Schalterprogramm-Funktion: | Aufputzgehäuse | Schalterprogramm-Komponente: | Zubehör | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Busch-balance SI | Produkt-Art: | Schalterprogramm | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,88* | € 9,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 7,12* | € 9,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,29* | € 10,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,30* | € 10,13* | | | | Lager 102 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,43* | € 13,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|