Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY SXWTC-HT524 Sackkarre Stahl Traglast (max.): 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1503565-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXWTC-HT524
EAN/GTIN:
     8717496635242
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
STANLEY SXWTC-HT524 Sackkarre Stahl Traglast (max.): 250 kg

Sackkarre 250 kg

Ausstattung:
Einfach bedienbare Sackkarre · Kompaktes Leichtgewicht-Design · In wenigen Sekunden zu öffnen und zu schließen · Wichtige Teile sind aus beständigem Stahl hergestellt.

Technische Daten:
Bereifung: Luft · Gewicht: 10.5 kg · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 490 mm · Produktabmessung, Höhe: 1180 mm · Traglast (max.): 250 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 490 mm x 1180 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
1180 mm
Produktabmessung, Breite:
490 mm
Marke:
STANLEY
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Bereifung:
Luft
Traglast (max.):
250 kg
Gewicht:
10.5 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, stanley sackkarre, STANLEY, SXWTC-HT524, Sackrodel, Kistenrodel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 78,89*
€ 3,50*
ab € 92,04*
€ 116,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.