Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TC-AHR 9 Druckluft-Schlauchaufroller 9 m 7 bar Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1499511-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1499511
EAN/GTIN:
     4016139140278
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
TOOLCRAFT TC-AHR 9 Druckluft-Schlauchaufroller 9 m 7 bar Wandbefestigung

Automatischer Druckluft-Schlauchaufroller 9 m

Automatischer Rückzug
180° Schwenkbar
Hochflexibler PU-Schlauch

Schlauch-Trommel inklusive PU-Druckluftschlauch 3/8'' mit automatischem Rückzug und Arretierung durch einfaches Ziehen. Höchste Knickfestigkeit des Schlauches bei geringem Gewicht. Das robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen.

Ausstattung:
Automatischer Schlaucheinzug und Arretierung durch einfaches Ziehen
An der Wand oder Decke befestigt 180° schwenkbar
Flexibler PVC- Druckluftschlauch 9 + 1 m
Aluminium Tragegriff
Robustes, geschlossenes Kunststoffgehäuse shützt den Schlauch vor Staub und anderen Verschmutzungen

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/4" (6,3 mm) · Außen-Durchmesser: 12 mm · Betriebsdruck (max.): 7 bar · Druckluftschlauch-Besonderheiten: Wandbefestigung · Gewicht: 2.68 kg · Innen-Durchmesser: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 9 m · Weitere technische Daten: Gehäuse L x B x H: 30 x 15 x 25 cm
Temperatureinsatzbereich: -5°c bis 45°c

Lieferumfang:
2 x Schrauben,2 x Dübel,2 x Scheibe,2 x Federscheibe,1 x Automatischer Druckluft-Schlauchaufroller inkl. Druckluftschlauch 10 M,1 x Anschlussschlauch,1 x Luftdruckkupplung

Hinweis:
Nicht für den Einsatz mit Wasser geeignet.Auf dem Boden liegende Schläuche und Kabel stellen eine erhebliche Gefahrenquelle dar und können zu Unfällen führen. Beseitigen Sie die Stolperfallen in Ihrem Unternehmen und helfen Sie mit Arbeitsunfälle zu verhüten (UVV). Schlauchaufroller vermeiden solche Beschädigungen, da der Schlauch immer nur für den Arbeitseinsatz abgerollt wird.
Inkl. Stecknippel und Schnellkupplung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
9 m
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
8 mm
Druckluftschlauch-Besonderheiten:
Wandbefestigung
Anschluss (Werkzeug):
1/4" (6|ツ|3 mm)
Außen-Durchmesser:
12 mm
Betriebsdruck (max.):
7 bar
Gewicht:
2.68 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Schlauchaufroller
Weitere Suchbegriffe: schlauchtrommel toolcraft, schlauch trommel, TOOLCRAFT, 1499511, TC-AHR 9, Druckluftschlauch, Kompressorenschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,14*
€ 59,38*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 61,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4139206
ab € 5,65*
Sonstiges
k.A.
35 990 015
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.