| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1498311-BP Herst.-Nr.: DS1026-01-1*14S8BV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Connfly DS1026-01-1*14S8BV Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 14 1 St.
Buchsenleiste
Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 14
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 14 · Polzahl je Reihe: 14 · Produktabmessung, Breite: 2.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.70 mm · Trennbar: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 28.5 x 2.4 x 4.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 4.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 28.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 2.4 mm | Trennbar: | Nein | Marke: | Connfly | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 14 | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Stiftform: | Rechteckig | Buchsenform: | Vierkant | Herst.-Teilenr.: | DS1026-01-1*14S8BV | Typ (Hersteller-Typ): | DS1026-01-1*14S8BV | Rastermaß: | 2 mm | Stiftlänge (Printseitig): | 2.70 mm | Polzahl je Reihe: | 14 | Steckverbinder-Bauform: | Buchsenleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Buchsenleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1026-01-1*14S8BV |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,33* | € 0,66* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,143* | € 0,67* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,85* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,35* | € 15,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|