Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 DS1024-1*10R2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498286-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1024-1*10R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 DS1024-1*10R2 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.50 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 8.5 x 2.50 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.50 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Trennbar:
Nein
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1024-1*10R2
Typ (Hersteller-Typ):
DS1024-1*10R2
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1024-1*10R2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,179*
Lager 102
163
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,244*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,81*
€ 40,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,244*
€ 0,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.