Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1023-2*15S21 Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498273-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-2*15S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly DS1023-2*15S21 Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Buchsenform: Vierkant · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 30 · Polzahl je Reihe: 15 · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.40 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 38.1 x 5 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Trennbar:
Nein
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
30
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1023-2*15S21
Typ (Hersteller-Typ):
DS1023-2*15S21
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.40 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
15
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-2*15S21
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,98*
Lager 102
535
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 1,00*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,36*
€ 17,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.