| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1498265-BP Herst.-Nr.: DS1023-1*20S21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Connfly DS1023-1*20S21 Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 1 St.
Buchsenleiste
Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 20
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 20 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 50.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Trennbar: Nein
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 50.8 x 2.54 x 8.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 50.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 2.54 mm | Trennbar: | Nein | Marke: | Connfly | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 20 | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Stiftform: | Rechteckig | Buchsenform: | Vierkant | Herst.-Teilenr.: | DS1023-1*20S21 | Typ (Hersteller-Typ): | DS1023-1*20S21 | Rastermaß: | 2.54 mm | Stift-Ø: | 0.60 mm | Stiftlänge (Printseitig): | 3 mm | Polzahl je Reihe: | 20 | Steckverbinder-Bauform: | Buchsenleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Buchsenleiste (Standard) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004585476, Connfly, DS1023-1*20S21 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,45* | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,0708* | € 0,5401* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,70* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,63* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|