Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly DS1023-1*10S21 Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498261-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*10S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly DS1023-1*10S21 Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 10 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 10

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25.4 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 25.4 x 2.54 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
25.4 mm
Produktabmessung, Breite:
2.54 mm
Trennbar:
Nein
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1023-1*10S21
Typ (Hersteller-Typ):
DS1023-1*10S21
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
10
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*10S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,179*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,31*
Lager 102
3020
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,34*
€ 56,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.