Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 7 DS1023-1*7S21 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1498260-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1023-1*7S21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 7 DS1023-1*7S21 1 St.

Buchsenleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 7

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Vierkant · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 7 · Polzahl je Reihe: 7 · Produktabmessung, Breite: 2.54 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 17.78 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.60 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.78 x 2.54 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
17.78 mm
Produktabmessung, Breite:
2.54 mm
Trennbar:
Nein
Marke:
Connfly
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
7
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Buchsenform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
DS1023-1*7S21
Typ (Hersteller-Typ):
DS1023-1*7S21
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Polzahl je Reihe:
7
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1023-1*7S21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,1268*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 102
1262
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,57*
€ 51,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.