Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) C0275OSMAA LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149811-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     C0275OSMAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Arcolectric (Bulgin Ltd.) C0275OSMAA LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC C0275OSMAA

IP67-geschützte LED-Signalleuchte C0275OS

Frontplattendichte Ausführung mit KEMA-Approbation. Schraubbefestigung, Blende aus verchromtem Messing mit montierter Dichtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 10 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: frontplattendicht · Material: Polyamid,Polycarbonat,Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 57.7 mm · Produktabmessung, Ø: 15.6 mm · Typ: C0275OSMAA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 15.6 mm x 57.7 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
15.6 mm
Produktabmessung, Länge:
57.7 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
frontplattendicht
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Polyamid | Polycarbonat | Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
10 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
C0275OSMAA
Betriebsstrom:
3 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Arcolectric (Bulgin Ltd.), C0275OSMAA, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
837
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,76*
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 7,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.