Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) L1041OSMAC LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149798-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     L1041OSMAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Arcolectric (Bulgin Ltd.) L1041OSMAC LED-Signalleuchte Grün 230 V/AC L1041OSMAC

IP67-geschützte LED-Signalleuchte L1041OS

Hochwertige, frontplattendichte Ausführung mit KEMA-Approbation. Schraubbefestigung, Blende aus verchromten Messing mit montierter Dichtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 6.3 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: frontplattendicht · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 9.9 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Typ: L1041OSMAC · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 9.9 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9.9 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
frontplattendicht
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
6.3 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
L1041OSMAC
Betriebsstrom:
3 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Arcolectric (Bulgin Ltd.), L1041OSMAC, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 10,13*
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 10,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.