Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) L1041OSMAA LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149791-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     L1041OSMAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Arcolectric (Bulgin Ltd.) L1041OSMAA LED-Signalleuchte Rot 230 V/AC L1041OSMAA

IP67-geschützte LED-Signalleuchte L1041OS

Hochwertige, frontplattendichte Ausführung mit KEMA-Approbation. Schraubbefestigung, Blende aus verchromten Messing mit montierter Dichtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 3 mA · Einbau-Durchmesser: 6.3 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: frontplattendicht · Material: Messing · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Länge: 9.9 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Typ: L1041OSMAA · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 9.5 mm x 9.9 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9.9 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
frontplattendicht
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
6.3 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
L1041OSMAA
Betriebsstrom:
3 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe rot 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 02050001193568, Arcolectric (Bulgin Ltd.), L1041OSMAA, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
668
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 9,06*
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 9,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.