Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet, Diebstahlschutz (B x H) 1800 mm x 850 mm Lkw, SUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497271-BP
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     701015
EAN/GTIN:
     4045914701014
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
IWH Scheibenabdeckung aluminiumbeschichtet,Diebstahlschutz (B x H) 1800 mm x 850 mm Lkw,SUV,Van,Bus Silber

Alu-Scheibenabdeckung

Randverstärkte gepolsterte Alu-Schaumstofffolie
Mit Sicherungslaschen
Als Isoliermatte verwendbar

Schützt vor Eis im Winter und Hitze im Sommer. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen (mit eingenähter Verstärkung) festgeklemmt und die Folie diebstahlgesichert. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.

Ausstattung:
Mit Sicherungslaschen 230 x 85 cm

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Lkw,SUV,Van,Bus · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 1800 mm · Produktabmessung, Höhe: 850 mm · Winterartikel-Besonderheiten: aluminiumbeschichtet,Diebstahlschutz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 1800 mm x 850 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
850 mm
Produktabmessung, Breite:
1800 mm
Marke:
IWH
Anwendungsempfehlung:
Lkw | SUV | Van | Bus
Winterartikel-Besonderheiten:
aluminiumbeschichtet | Diebstahlschutz
Ausführung (allgemein):
Scheibenabdeckung
Produkt-Art:
Scheibenabdeckung
Weitere Suchbegriffe: iwh scheibenabdeckung, frontscheiben abdeckung, IWH, 701015, Scheiben, Frontscheibe, Abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,34*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 8,36*
7 Tage
84
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,31*
€ 3,50*
ab € 35,86*
€ 48,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.