Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23503 Verbandkasten Lkw, Motorrad, Pkw, Quad, SUV, Wohnmobile (L x B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497245-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23503
EAN/GTIN:
     4002801173804
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
23503 Verbandkasten Lkw,Motorrad,Pkw,Quad,SUV,Wohnmobile (L x B x H) 90 x 218 x 110 mm DIN 13164 02-2022 1 St.

KFZ Mini Verbandskasten

Sehr Kompakt
Erfüllt DIN 13164.

Alle Füllmaterialien nach DIN 13164 enthalten. Mit seinen Maßen von 21,8 cm x 11 cm x 9 cm ist unser Kleiner wohl einer der kompaktesten Kästen Deutschlands, wenn nicht sogar Europas und dennoch ein vollwertiges Erste Hilfe-Set.

Ausstattung:
1 Heftpflaster 500 cm x 2,5 cm, Spule mit Außenschutz · 4 -Wundschnellverband 10 cm x 6 cm · 2 - Fingerkuppenverband 5 cm x 4 cm · 2 - Fingerverband 12 cm x 2 cm · 2 - Pflasterstrip 7,2 cm x 1,9 cm · 4 - Pflasterstrip 7,2 cm x 2,5 cm · 1 Verbandpäckchen DIN 13151 - K · 2 Verbandpäckchen DIN 13151 - M · 1 Verbandpäckchen DIN 13151 - G · 1 Verbandtuch DIN 13152 - A, 60 cm x 80 cm · 2 Fixierbinde DIN 61634 - FB 6 · 3 Fixierbinde DIN 61634 - FB 8 · 1 Rettungsdecke mindestens 210 cm x 160 cm · 6 Kompresse (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm · 1 Verbandkastenschere DIN 58279 - A 145 · 4 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch · 2 Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut · 1 Erste-Hilfe-Broschüre/Anleitung zur Ersten Hilfe · 2 Gesichtsmaske, mind. Typ 1, nach DIN EN 14683 · 1 Inhaltsverzeichnis.

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Lkw,Motorrad,Pkw,Quad,SUV,Wohnmobile · DIN-Norm: DIN 13164 02-2022 · Produktabmessung, Breite: 218 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 218 x 110 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
218 mm
Anwendungsempfehlung:
Lkw | Motorrad | Pkw | Quad | SUV | Wohnmobile
DIN-Norm:
DIN 13164 02-2022
Produkt-Art:
Verbandkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,55*
€ 10,09*
Lager 102
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 10,11*
8 Tage
33
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,15*
€ 18,77*
7 Tage
8
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 24,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.