Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMBD14224 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 200 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149721-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMBD14224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signal Construct SMBD14224 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC SMBD14224

24-V-LED-Signalleuchte SC-14 Innenreflektor

LED-Signalleuchte für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse für Frontplatteneinbau. Mit 10 mm LED.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 14 mm · Gehäusefarbe (Details): Grün · Herstellerfarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 16 mm · Lebensdauer: min. 60000 h · Lichtstärke I(V): 200 mcd · Material: Messing,Polycarbonat · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ: SMBD14224

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Grün
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Signal Construct
Lebensdauer:
min. 60000 h
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Messing | Polycarbonat
Lichtstärke I(V):
200 mcd
Einbau-Durchmesser:
14 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
SMBD14224
Kopf-Durchmesser:
16 mm
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte grün 24 v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, SMBD14224, LED, signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,90*
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 5,91*
Lager 102
143
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,51*
1 Tag
56
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.