| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1497103-BP Herst.-Nr.: EE-GN930BWEGWW EAN/GTIN: 8806088480985 |
| |
|
| | |
| Samsung Handy Adapter [1x Micro-USB-Buchse - 1x USB-C® Stecker] EE-GN930BWEGWW
Samsung Micro-USB auf USB-C®™ Adapter
Micro-USB auf USB-C®™
USB-C®® Adapter Doppelter Vorteil: Mit den USB-C®® Adapter ist es ganz einfach, Daten von einem Smartphone auf ein anderes zu übertragen. Auch den Akku Ihres Galaxy Note7 können Sie damit problemlos aufladen.
Ausstattung: USB Type-C Adapter Doppelter Vorteil: Mit den USB Type-C Adapter ist es ganz einfach, Daten von einem Smartphone auf ein anderes zu übertragen. Auch den Akku Ihres Galaxy Note7 können Sie damit problemlos aufladen.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Micro-USB-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Handy · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Micro-USB-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Marke: | Samsung | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Farbe: | weiß | Steckerausführung: | gerade | Anwendungsbereiche: | USB-Adapter | Produkt-Art: | Handy Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 1,71* | € 2,68* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,14* | € 3,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 5,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,46* | € 5,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|