Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 684 120 240 80 Filzgleiter schraubbar, rund Weiß (Ø) 24 mm 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1496975-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     684 120 240 80
EAN/GTIN:
     4009155749501
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Filzgleiter
Gleitnägel
SWG 684 120 240 80 Filzgleiter schraubbar,rund Weiß (Ø) 24 mm 4 St.

Filzgleiter für Parkett und Fliesen 24 mm Filz

Zum Einschrauben, Antrieb PZ 2

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: schraubbar,rund · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Filz · Produktabmessung, Ø: 24 mm

Lieferumfang:
4 St. Filzgleiter F.Parkett/Fliesen 24 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø) 24 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
24 mm
Marke:
SWG
Farbe:
weiß
Gehäuse-Besonderheiten:
schraubbar | rund
Material:
Filz
Typ (Hersteller-Typ):
684 120 240 80
Produkt-Art:
Filzgleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,96*
Lager 102
31
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,98*
6 Tage
31
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,98*
€ 34,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.