Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 149497 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-149497-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     149497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
TRU COMPONENTS 149497 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC,24 V/AC

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 15 mA · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Gehäusefarbe (Details): Chrom · Herstellerfarbe: Grün · LED-Besonderheiten: vandalismusgeschützt,spritzwassergeschützt · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: glänzend · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Typ: GQ12F-D/G/24V/N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Chrom
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grün
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
vandalismusgeschützt | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
glänzend
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
GQ12F-D/G/24V/N
Betriebsstrom:
15 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, tru components led-signalleuchte grün 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, TRU COMPONENTS, 149497, GQ12F-D/G/24V/N, LED, signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
231
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 7,74*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.