Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1493893-BP Herst.-Nr.: 50568 EAN/GTIN: 4260150055688 |
| |
|
| | |
| Segula Miami 50568 Pendelleuchte LED E27 Rose,Kupfer
Pendelleuchte Miami
1-flammig Textilkabel Dimmbar
Die ideale Lampenfassung zu den LED-Filament Lampentypen von Segula - wahlweise in nostalgischer Porzellan- oder Silikon-Ausführung. Mit hochwertigem Textilkabel.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Rose,Kupfer · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Stahl · Pendellänge (max.): 200 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Vintage
Lieferumfang: Pendelleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Passende Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rose | Kupfer | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Segula | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | violett | braun | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Dimmbar | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Stahl | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Stil (Lampen): | Vintage | Pendellänge (max.): | 200 cm | Betriebsspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Pendelleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,22* | € 20,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,38* | € 20,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|