Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-ID 500 E 1-Gang-Schlagbohrmaschine 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1493246-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259610
EAN/GTIN:
     4006825591347
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagbohrer
Elektro-Schlagbohrmaschine
Elektroschlagbohrer
Elektroschlagbohrmaschine
Einhell TE-ID 500 E 1-Gang-Schlagbohrmaschine 550 W

Einhell Schlagbohrmaschine TE-ID 500 E

550 W
Schlagzahl max. 48000 /min
Max. Bohr-Ø (Holz/Metall/Beton) 25/8/10 mm

Die Schlagbohrmaschine TE-ID 500 E ist ein kleines, handliches Gerät, das dem ambitionierten Heimwerker bei Schraub-, Bohr- und Schlagbohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage gute Dienste leistet. Ihr hochwertiges Schnellspannbohrfutter ermöglicht einen komfortablen Werkzeugwechsel. Eine gleichbleibende Bohrtiefe gewährleistet der stufenlos verstellbare Metall-Bohrtiefenanschlag. Die TE-ID 500 E Schlagbohrmaschine ist mit ergonomischen Softgriffen für besonders angenehmes Arbeiten ausgestattet. Dabei ist der Zusatzhandgriff durch eine Verrippung sicher fixiert. Die Drehzahl des robusten, langlebigen Metall-Getriebes lässt sich durch die praktische Drehzahlvorwahl jederzeit an das zu bearbeitende Material anpassen. Durch den 43mm Spannhals kann das Gerät auch in Bohrständern angewendet werden. Im Lieferumfang sind zusätzlich noch 5 Steinbohrer enthalten.

Ausstattung:
Kleine, leichte und handliche Schlagbohrmaschine
Einfacher Werkzeugwechsel durch Schnellspann-Bohrfutter
Materialgerechte Anpassung der Drehzahl durch Drehzahlvorwahl
Robustes und langlebiges Metall-Getriebe
Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung
Ergonomische Softgriffe für angenehmes Arbeiten

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohr-Durchmesser (max.): (Holz/Metall/Beton) 25/8/10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehzahlvorwahl · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 1.7 kg · Leerlaufdrehzahl: 0 - 3000 U/min · Leistung: 550 W · Schlagzahl max.: 48000 /min · Spannhals-Durchmesser: 43 mm · Typ: TE-ID 500 E · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
1x Schlagbohrmaschine TE-ID 500 E
1x Koffer
1x Zusatzhandgriff
1x Bohrtiefenanschlag

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehzahlvorwahl
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Schlagzahl max.:
48000 /min
Spannhals-Durchmesser:
43 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
550 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Holz/Metall/Beton) 25/8/10 mm
Typ:
TE-ID 500 E
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3000 U/min
Gewicht:
1.7 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schlagbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: elektro-schlagbohrmaschine einhell, elektro schlagbohrer, Einhell, 4259610, TE-ID 500 E, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,37*
€ 44,87*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,46*
€ 44,88*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 40,18*
€ 52,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 56,07*
€ 6,90*
ab € 51,06*
€ 64,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,97*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,22*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,52*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 16,49*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 20,00*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 18,42*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,68*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 32,46*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,68*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,68*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 5,66*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 5,96*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 11,56*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,15*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.