| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1492804-BP Herst.-Nr.: Winsafe WR 60 W SB 38351 EAN/GTIN: 4003482383513 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter Winsafe WR 60 W SB 38351 Panzerriegel Weiß
Komfort-Riegel für Türen und Fenster Winsafe WR 60 W SB
Basismodell ohne Zylinderschloss Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc. Stabiler Schließkasten aus Stahl
Der robuste Schließkasten des BURG-WÄCHTER Riegels Winsafe WR 60 besteht aus Stahl. Der WinSafe Komfort-Riegel verfügt in dieser Ausführung über kein Zylinderschloss. Diesen Komfort-Riegel können Sie beidseitig, rechts und links, verwenden. Beachten Sie bitte, dass dieser Riegel mit dem Rahmen verschraubt wird und deswegen nicht für bündige Elemente geeignet ist. Die Montageanleitung sowie das Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Basismodell ohne Zylinderschloss Für Türen, Tore, Fenster, Dachfenster, Hebe-/Schiebetüre, Wohnwagen, Boote, etc. Stabiler Schließkasten aus Stahl Rechts und links verwendbar, nicht für bündige Elemente Falzstärke: 15-29 mm Farbe: weiß
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Tür- und Fensterriegel, WinSafe WR 60 W, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Panzerriegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,11* | € 20,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,51* | € 20,51* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 19,37* | € 26,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,41* | € 26,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,57* | € 26,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|