Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50 mm 560-005-000-110 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492568-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     560-005-000-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
steckergehäuse ip67
stiftgehäuse
EDAC Stiftgehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50 mm 560-005-000-110 1 St.

Steckverbinder Serie 560

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 16.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.55 mm · Produktabmessung, Länge: 23.50 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): 560 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.50 x 16.80 x 11.55 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11.55 mm
Produktabmessung, Länge:
23.50 mm
Produktabmessung, Breite:
16.80 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
5
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
560
Herst.-Teilenr.:
560-005-000-110
Typ (Hersteller-Typ):
560-005-000-110
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 560-005-000-110
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,31*
Lager 102
580
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 2,62*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 4,35*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,01*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
565-290-711
ab € 0,0384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.