Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50 mm 560-003-000-111 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492559-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     560-003-000-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
EDAC Stiftgehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.50 mm 560-003-000-111 1 St.

Steckverbinder Serie 560

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 11.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.15 mm · Produktabmessung, Länge: 23.50 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): 560 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.50 x 11.80 x 11.15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11.15 mm
Produktabmessung, Länge:
23.50 mm
Produktabmessung, Breite:
11.80 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
3
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
560
Herst.-Teilenr.:
560-003-000-111
Typ (Hersteller-Typ):
560-003-000-111
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 560-003-000-111
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,05*
Lager 102
416
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,12*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,35*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 22,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDAC
560-003-000-211
ab € 0,51*
Sonstiges
EDAC
565-290-711
ab € 0,0385*
Sonstiges
EDAC
565-290-731
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.