Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Stiftgehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 560-002-000-110 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492548-BP
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     560-002-000-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
EDAC Stiftgehäuse-Kabel 560 Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.50 mm 560-002-000-110 1 St.

Steckverbinder Serie 560

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polybutylen · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 9.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.15 mm · Produktabmessung, Länge: 23.50 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): 560 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: wire to wire · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.50 x 9.30 x 11.15 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
11.15 mm
Produktabmessung, Länge:
23.50 mm
Produktabmessung, Breite:
9.30 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
EDAC
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP67
Farbe:
weiß
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
560
Herst.-Teilenr.:
560-002-000-110
Typ (Hersteller-Typ):
560-002-000-110
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polybutylen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: EDAC, 560-002-000-110, 111-8781
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,18*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,26*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,34*
Lager 102
170
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,21*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
565-280-210
ab € 641,87*
Zubehör
EDAC
560-002-000-210
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.