Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petex 43192735 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=350 daN (L x B) 5 m x 25 mm Ratsche EN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492449-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     43192735
EAN/GTIN:
     4028985498922
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Petex 43192735 Zweiteiliger Spanngurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=350 daN (L x B) 5 m x 25 mm Ratsche EN 12195

Ratschenspanngurt 5 m x 25 mm S-Haken

Hobby-Line
S-Haken

Mit unseren Ratschenspanngurten sichern Sie Ihre Ladung mit
nur wenigen Handgriffen.

Technische Daten:
Ausführung (Haken): S-Haken · EN Norm: EN 12195 · Herstellerfarbe: Orange · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Verschluss (Spanngurte): Ratsche · Weitere technische Daten: (LGL 4,6 m + LGF 0,4m) · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 700 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 350 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 700 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 350 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 25 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Petex
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Farbe:
orange
Material:
Polyester
Ausführung (Haken):
S-Haken
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
700 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
350 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
700 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
350 daN
EN Norm:
EN 12195
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, 04028985498922, Petex, 43192735, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,43*
Lager 102
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,44*
7 Tage
25
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,00*
€ 25,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.