Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 18 BLG2X18 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492332-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLG2X18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 18 BLG2X18 1 St.

Buchsenleiste, gerade

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 18

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 36 · Polzahl je Reihe: 18 · Produktabmessung, Breite: 46.22 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 46.22 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.15 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 46.22 x 46.22 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
46.22 mm
Produktabmessung, Breite:
46.22 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
36
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
BLG2X18
Typ (Hersteller-Typ):
BLG2X18
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.15 mm
Polzahl je Reihe:
18
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLG2X18
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,95*
Lager 102
501
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,97*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,00*
€ 17,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.