Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Fernscheinwerfer, Rallyscheinwerfer 92265 W057351 LED (Ø x T) 180 mm x 88 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492052-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     92265
EAN/GTIN:
     4016139142111
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
SecoRüt Fernscheinwerfer,Rallyscheinwerfer 92265 W057351 LED (Ø x T) 180 mm x 88 mm Schwarz

Alu LED Scheinwerfer Off-Road Black 180 mm

Robustes ALU Gehäuse
Farbtemperatur 6000 Kelvin
Lichtstärke 3700 Lumen
17 Hochleistungs LED je 3 W

Robuster Off-Road Scheinwerfer mit innovativer LED Technik aus schwarzem Aluminium. Ideal für den Geländeeinsatz oder Baustellenfahrzeuge und Landwirtschaft.

Ausstattung:
17 Hochleistungs LED’s je 3 W · Stromaufnahme : 1,8 A bei 12 V, 0,9 A bei 24 V · Farbtemperatur 6000K · Betriebstemperatur -40 °C ~ 85 °C · Schutzklasse IP67 · Aluminium-Druckguss Gehäuse · Lichtleistung über 3700 Lumen · Edelstahl Befestigungs-Set · 20 cm Meter Kabel · 100000 Stunden Lebensdauer

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: SUV,Quad,Pkw,Lkw · Anzahl LEDs (Details): 17 St. · Ausführung (Auto-Zubehör): Fernscheinwerfer · Bauart: Rund · Befestigungsart (im Auto): Aufbau,Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V,24 V,30 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 51 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Passend für (Auto-Marke): Universal · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Produktabmessung, Ø: 180 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge ca. 200 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x T) 180 mm x 88 mm
Befestigungsart (im Auto):
Aufbau | Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Ø:
180 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Anwendungsempfehlung:
SUV | Quad | Pkw | Lkw
Ausführung (Auto-Zubehör):
Fernscheinwerfer
Betriebsspannung:
12 V | 24 V | 30 V
Leistung:
51 W
Anzahl LEDs (Details):
17 St.
Bauart:
Rund
Gewicht:
1298 g
Produkt-Art:
Fernscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,67*
€ 81,84*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 81,86*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 114,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.