Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAS LED Innenraumleuchte 989 LW11 LED 12 V (B x H x T) 55 x 55 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492035-BP
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     989
EAN/GTIN:
     4016139141893
Suchbegriffe:
Autoinnenraumleuchte
Fahrzeuginnenraumleuchte
KFZ-Innenraumleuchte
kfz innenraumleuchte
WAS LED Innenraumleuchte 989 LW11 LED 12 V (B x H x T) 55 x 55 x 7 mm

Design LED Innenleuchte

Vollvergossene LED Leuchte
Sehr flach nur 7 mml
Schutzklasse IP68
1,1 Watt

Top moderne Innenleuchte neuster LED-Technik im neuartigen Design. Die Leuchte mit hochleistungs LEDs hat eine Aufbauhöhe von nur 7 mm und ist daher ideal geeignet für den Einbau in Wohnmobilen, Wohnwagen, LKW, PKW usw.

Ausstattung:
Vollvergossene LED Leuchte · Sehr flach nur 7 mm · 20 cm Kabel · Schutzklasse IP68 · 18 Hochleistung LEDs · 1,1 Watt · Abnehmbarer silberner Rahmen

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 18 · Befestigungsart (im Auto): Aufbau,Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V · Farbtemperatur max.: 4500 K · Farbtemperatur min.: 4000 K · Gewicht: 23 g · Herstellerfarbe: Acryl,Silber · Leistung: 1.1 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 179 lm · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 7 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge ca. 240 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 55 x 7 mm
Befestigungsart (im Auto):
Aufbau | Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Acryl | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
WAS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbe:
weiß | grau
Farbtemperatur max.:
4500 K
Farbtemperatur min.:
4000 K
Lichtstrom (Lumen):
179 lm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
1.1 W
Anzahl LEDs (Details):
18
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
LED Innenraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: WAS, 989, LW11, Innenbeleuchtung, innen beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,83*
€ 42,15*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 42,26*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 79,75*
€ 102,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.