Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 51-04156-01-C Schattenbahnhofsteuerung Fertigbaustein Gleismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492024-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     51-04156-01-C
EAN/GTIN:
     4260069827895
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 51-04156-01-C Schattenbahnhofsteuerung Fertigbaustein Gleismodul

HADES Schattenbahnhofsteuerung Gleismodul

In den Schattenbahnhof einfahrende Züge werden automatisch auf das erste freie Gleis geleitet. Ist ein Abstellgleis frei, schaltet HADES die zugehörige Weiche. Vor der Ausfahrweiche ist ein kurzer Abschnitt des Abstellgleises stromlos geschaltet. Sobald der integrierte Gleisbesetztmelder einen Stromverbraucher erkennt, wird die Einfahrweiche gestellt und der Abschnitt nach der Einfahrweiche stromlos geschaltet. Der Zug hält an, unabhängig davon, ob die Lok zieht oder schiebt.

Das Basismodul überwacht und steuert die ersten beiden Abstellgleise. Ein zusätzliches Gleismodul überwacht und steuert 2 weitere Abstellgleise (max. 15 Gleismodule anschließbar).

Bei einer Störung blinken die LEDs und die Ausfahrt weiterer Züge wird blockiert. Ist nur die Gleisspannung ausgefallen, geht der Betrieb nach dem Wiedereinschalten mit den letzten Einstellungen weiter.

Ausstattung:
2 bis 32 Abstellgleise · Ungerade Anzahl von Abstellgleisen möglich · Betriebsarten: "First-in-First-out", Zufallssteuerung, Manuelle Auslösung über Taster · Verbindung der Module mit RJ-45 Patchkabeln · Blockieren der Ausfahrt über externen Schalter beim Basismodul · Max. Ausgangsstrom: 3000 mA pro Abstellgleis.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Analoge Zugsteuerungs-Besonderheiten: Gleismodul · Ausführung (allgemein): Gleismodul · Ausgangs-Strom: 3 A · Betriebsspannung (Modellbahn): 12-18 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein

Hinweis:
HADES stellt den Strom für das Schalten der Einfahrweichen bereit. Die Spannungsversorgung sollte daher auf die Nenngröße und den Weichentyp abgestimmt werden.
Für analoge Modellbahnanlagen (DC und AC).
Für digitale Modellbahnanlagen.
Weitere Informationen:
Marke:
TAMS Elektronik
Analoge Zugsteuerungs-Besonderheiten:
Gleismodul
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Ausführung (allgemein):
Gleismodul
Ausgangs-Strom:
3 A
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12-18 V DC/AC
Produkt-Art:
Schattenbahnhofsteuerung
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 51-04156-01-C, Hades
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 82,09*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 65,59*
€ 82,10*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 117,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tams elektronik
51-04116-01-C
ab € 77,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.